Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba wpuszczana z łbem sześciokątnym ISO 14581, stal 8.8, ocynkowana płatkowo, srebrna (ZFSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Ocynkowane płatkowo powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz do wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFSHL jest następująca:
- Średnica ≥ M6 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana płatkowo powłoka srebrna, z warstwą górną, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Wymiary łba śrub wpuszczanych ISO 14581 są podane zgodnie z normą ISO 7721
- Niektóre śruby o krótkich wymiarach są nagwintowane do łba, patrz ISO 14581
- Pogłębiacze do łbów śrub zgodne z normą ISO 14581 muszą być zgodne z normą ISO 15065
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!