Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwóźdź
Stal nierdzewna A2, w magazynku. Do DIGA WO-1/21 Combi i Paslode IM 200.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
W praktycznej walizce:
- Gwoździe z małym łbem, 21°
- 2 naboje gazowe (1 nabój na ok. 1000 gwoździ).
Art. nr: 0864922832 tylko do użytku ze specjalnym zestawem gwoździ o długości do 32 mm. Zestaw klejący 25/32 mm, art. nr 0707864835, do DIGAWO-1/21 Combi.
W przypadku używania w Würth DIGA WO-1/21 Combi, art. nr 086492 1, należy używać dołączonych czerwonych głowic podających. W przypadku używania w Paslode IM 200 należy używać dołączonych żółtych głowic podających.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!