Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- 66 płyta podstawy
- Do materiałów izolacyjnych o grubości do ok. 20 mm, np. folia bąbelkowa, folia polarowa
- Gwóźdź HN 101
- Wysokiej jakości mocowanie do powierzchni betonowych wg DIN 296-1 i. DIN 1045
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Obliczanie długości gwoździ do betonu:
Głębokość penetracji (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!