Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwóźdź z płytką UNKT 130
High-quality fastener for concrete substrate (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in accordance with DIN EN 206
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Talerz 36 mm
- Do materiałów izolacyjnych do grubości ok. 20 mm, np. folia bąbelkowa, folia z runem
- Z gwoździem HN 101
- Wysokiej jakości mocowanie do betonu zgodne z normą DIN 296-1 i DIN 1045
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Obliczanie długości gwoździ do betonu:
Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!