Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwóźdź sufitowy W-DN
Łatwy montaż: Włóż, wbij równo i gotowe! Do montażu zawieszeń sufitowych lub profili C w suchej zabudowie. Do betonu, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Filtry wyboru
- Montaż na wcisk
- Mała głębokość wierconego otworu
- Mała średnica wierconego otworu
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Łatwe osadzanie: Wbić wystający sworzeń młotkiem aż do wyrównania
- Nie są wymagane żadne specjalne wiertła ani narzędzia do osadzania kotew
- Mocowanie za pomocą blokady ciernej – kotwa rozporowa z kontrolą odległości
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0029
- Wymiarowana zgodnie z Wytycznymi Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) dla „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, dodatek C, proces pomiarowy C
- Kotwienie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)
- Można używać do przenoszenia średnich i dużych obciążeń
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną do użytku w standardowym betonie i żelbetonie o klasie wytrzymałości min. C20/25 i maks. C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000-12
Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-12/0029)
Wielokrotne mocowanie systemów nienośnych w betonie (dla wszystkich kierunków obciążenia)
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu YF = 1,4 zostały uwzględnione. Zapoznać się z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), dodatek C, aby uzyskać informacje na temat łączenia obciążeń rozciągających i poprzecznych, wpływie krawędzi i grup kotew.
Dopuszczalne obciążenie w przypadku narażenia na działanie ognia
Uwzględniono częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla przenoszenia obciążeń w warunkach wystawienia na działanie ognia YM,fi = 1,0 zgodnie z zaleceniami w aprobacie oraz częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu YF = 1,0.
Nominalna średnica wiertła i średnica ostrza wiertła
Wiertła węglikowe do młotowiertarek muszą być zgodne ze specyfikacjami określonymi w ulotce informacyjnej Deutsches Institut für Bautechnik (Niemiecki Instytut inżynierii Lądowej — DIBt) oraz Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Narzędzi (FWI) w sprawie „wartości charakterystycznych, wymagań i testów wierteł do betonu z korpusem skrawającym z węglików spiekanych, stosowanych do wykonywania otworów do kotwienia”. Wiertła udarowe Würth są zgodne z parametrami określonymi w ulotce informacyjnej.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43212.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43209.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43202.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43060.jpg)
- Do mocowania lekkich okładzin sufitowych i sufitów podwieszanych, profilów metalowych, listew z otworami, wieszaków drutowych, wieszaków z regulacją, listew i paneli drewnianych, krawędziaków itp.
- Można stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!