Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
DIN 71412 A, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), samoblokujący zewnętrzny gwint stożkowy
ISO 8734 stal zwykła, klasa tolerancji m6
DIN 6885 stal niepowlekana, C 45 K, forma A
ISO 8735 stal zwykła, m6
ISO 8752, stal sprężynowa
Forma D, stal 600 N/mm2, zahartowana do 60 ± 2 HRC
DIN 6325 stal niepowlekana, klasa tolerancji m6, hartowana (twardość: 60 +/-2 HRC)
DIN 71412 B, stal cynkowana, pasywowa na niebiesko (A2K), samoblokujący zewnętrzny gwint stożkowy
DIN 2097, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).