Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna z kołnierzem
EN 1665, stal 8.8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNBHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną czarną powłoką bez chromu(VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2–360 godz.*
- Średnica ≥ M4–480 godz.*
- Średnica ≥ M10–720 godz.*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO EN 1665 zastępuje normę DIN 6921 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Zmieniono niektóre wysokości łba | Średnica kołnierza pozostaje bez zmian | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14 i M16, M20 | Usunięto odporność 12.9 | Usunięto drobny gwint.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!