Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna z kołnierzem
EN 1665, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (ZSML)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Elementy łączące z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową (ZSML) bez chromu (VI) to przyszłościowa alternatywa dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) i powłoki uszczelniającej (powłoka wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość od typowych powłok galwanicznych, takich jak A2C lub A3C
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład warstw
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO EN 1665 zastępuje normę DIN 6921 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Zmieniono niektóre wysokości łba | Średnica kołnierza pozostaje bez zmian | Rozmiar klucza dla M10, M12, M14, M16 i M20 został zmieniony | Usunięto wytrzymałość 12.9 | Usunięto gwint drobnozwojny.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!