Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 6 o liczbie wersji: 9
Wysokiej jakości dłuto szpicak nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Plus.
Wysokiej jakości dłuto szpicak nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max.
Do ogólnych prac wyburzeniowych i demontażowych
Wysokiej jakości dłuto szpicak z oprawką narzędziową odpowiednią dla SDS-plus.
Rozwiązanie zaprojektowane do użytku w młocie kującym 16 kg
Do przecinaków pneumatycznych
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW