Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 7
Premium next generation spade chisel with tool holder suitable for SDS-plus.
Wysokiej jakości dłuto przecinak z oprawką narzędziową odpowiednim dla SDS-max.
Poprawiony proces kształtowania zapewniający dłuższą żywotność
Niezwykle wytrzymały przecinak szeroki z wydłużonym wzmocnieniem trzonka
Bardzo dobry standardowy przecinak szeroki z oprawką narzędziową odpowiednią dla SDS-plus.
Very good standard spade chisel with tool holder suitable for SDS-max.
Rozwiązanie zaprojektowane do użytku w młocie kującym 16 kg
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW