Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Drut do spawania w osłonie gazów ochron. Stal nierdzewna
Do spawania metodą MIG stali nierdzewnej zgodnie z normą DIN 8556
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Z korozją na mokro:
- Najwyższa temperatura pracy +400°C
- Odporność na ciepło i powstawanie zgorzeliny do ok. +800°C
Znakomite rozwiązanie do złączy spawanych w materiałach stopowych.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!