Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowe wiertło koronowe do pracy na sucho do płytek ceramicznych, gniazdo M14
Specjalnie opracowane diamentowe wiertło koronowe do wiercenia na sucho nawet najtwardszych materiałów, takich jak kamionka. Do stosowania na szlifierkach kątowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wyjątkowo szybkie wiercenie
dzięki powłoce diamentowej
Średnica do 14 mm ze specjalnym woskiem chłodzącym
Łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego
- Średnica < 50 mm z rowkami bocznymi
- Średnica ponad 50 mm z rowkami bocznymi i dodatkowymi otworami
- Woda nie jest konieczna!
- Regulacja prędkości nie jest konieczna.
- Wiertła koronowe są około 0,5 mm do 1 mm dłuższe niż jest to wymagane. Ułatwia to dalsze wiercenie podłoża (np. podczas wiercenia kamienia), zapobiegając uszkodzeniom płytki ceramicznej.
- Doskonałe rozwiązanie do kafelków i płytek ceramicznych o grubości do 15 mm. Grubsze materiały do określonej długości roboczej mogą także być wiercone, ale będą konieczne częstsze zatrzymania w celu chłodzenia.
- Można używać do twardej ceramiki, cienkiego granitu i paneli marmurowych i wypalanej na twardo cegły.
- Nawiercanie punktowe: Przytrzymywać pod kątem, gdy grot porusza się, a następnie stopniowo przesuwać do położenia prostopadłego.
- Lekkie ruchy okrężne zwiększają szybkość wiercenia i zabezpieczają wiertło koronowe.
- Uwaga: Stosować krótkie przerwy w celu schłodzenia wiertła, szczególnie podczas wiercenia przez dłużej niż 30 sekund lub podczas wiercenia grubych materiałów.
- Regularne przerwy w celu schłodzenia wiertła zwiększają żywotność wierteł koronowych.
- Wiertła koronowe mogą pracować wyłącznie w trybie obrotowym!
- Zapewnić odpowiednie wyposażenie ochronne!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!