Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 8
Niezwykle uniwersalna ściernica garnkowa klasy premium o bardzo wysokiej wydajności skrawania i bardzo długiej żywotności. Bardzo dobra jakość powierzchni dzięki nowemu segmentowi wałka „Duo Bond”.
Niezwykle uniwersalna ściernica garnkowa klasy premium o długiej żywotności, szczególnie do prac wykończeniowych
Wysokiej jakości ściernica garnkowa o bardzo dużej prędkości szlifowania oraz bardzo długiej żywotności, szczególnie do materiałów abrazyjnych.
Bardzo wszechstronna, ekonomiczna ściernica garnkowa o dużej prędkości szlifowania i dobrej żywotności, gwarantująca dobrą jakość szlifowanej powierzchni
Economical cup wheel with good removal speed and good service life.
Very versatile, economical cup wheel with good service life, particularly for finishing work.
Rozwiązanie optymalnego usuwania pozostałości kleju epoksydowego i wszystkich popularnych klejów do wykładzin
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW