Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowe wiertło koronowe do pracy na sucho 1 1/4 cala
Niezwykle wszechstronne diamentowe wiertło koronowe do pracy na sucho klasy Premium o bardzo wysokiej prędkości wiercenia i długiej żywotności
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Bardzo ekonomiczne rozwiązanie
Nowo opracowane wiązanie diamentów zapewnia optymalną szybkość wiercenia i długą żywotność z jednocześnie szerokim zakresem zastosowań —> Jedno wiertło koronowe do szerokiej gamy różnych materiałów budowlanych.
Szybkie i łatwe gwintowanie
Gwintowanie przy użyciu tego produktu jest łatwe w porównaniu z produktami konkurencji. Uniwersalny przyrząd ułatwiający wiercenie dla wszystkich średnic rdzenia o długości roboczej 330 mm. Bardzo łatwe usuwanie.
Mniejszy opór w materiale
Segmenty węższe o około 10% w porównaniu z produktami konkurencyjnymi zapobiegają niepotrzebnym stratom tarcia. Ułatwiają również nawiercanie.
Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów
Specjalny proces spawalniczy wykorzystujący topienie znacząco ogranicza odpadanie diamentowych segmentów od wiertła (w porównaniu z innymi procesami) — nawet podczas najtrudniejszych zadań.
Średnica 68 i 82 mm do skrzynek przełączników i rozdzielnic
Cegły, mury, cegły silikatowe, beton porowaty, gazobeton, cegły betonowe, jastrych, zaprawa, tynk.
Patrz przegląd zastosowań, gdzie podano inne zastosowania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!