Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (niemetalowa wkładka), drobny gwint
DIN 980, stal 10, cynkowo-niklowa (P3E)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
DIN 980 wycofano i zastąpiono normą ISO 10513. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (usunięto gwinty M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 i M39×3 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Standardowy gwint został włączony do normy ISO 7042 | Usunięto klasę wytrzymałości 5 | ISO 10513 obowiązuje dla klas wytrzymałości 8, 10, 12).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!