Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna z trzpieniem i drobnym gwintem
DIN 960, stal 10.9, ocynkowana, niklowana (P3E)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Nie zawiera chromu(VI):
- Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Odporność na korozję:
- Podstawowa korozja metalu 720 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) w wersji 720h — w porównaniu z: 96 godz. żółtej ocynkowanej (A2C).
DIN 960 wycofano i zastąpiono normą ISO 8765. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!