Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem do łba
DIN 933, stal 10.9, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Powłoki ocynkowane płatkowo w kolorze srebrnym to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFHSL jest następująca:
- Średnica ≥ M6 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09-0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!