Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z drobnym gwintem
ISO 8673, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Norma ISO 8673 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 określa tylko drobny gwint | Standardowy gwint został włączony do normy ISO 4032.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!