Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka kwadratowa o kształcie klina do śrub sprężanych o wysokiej wytrzymałości na profilu w kształcie litery „U”
DIN 6918, 295–350 HV, stal ocynkowana ogniowo, kształt klina
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342579.jpg)
Filtry wyboru
- Wytrzymałość 295–350 HV 10
- Stal ocynkowana ogniowo
- Rozstaw 8%
„Stosować wyłącznie w postaci pełnych zestawów (śruby, nakrętki i podkładki) pochodzących od jednego producenta”. (Fragment z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)
Projektowanie konstrukcji stalowych z elementami złącznymi o wysokiej wytrzymałości jest uregulowane normami DIN EN 1090-2 i DIN EN 1993-1-8/NA.
Do wytrzymałych wstępnie obciążalnych połączeń śrubowych w konstrukcjach metalowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!