Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 16 o liczbie wersji: 36
Can be used as pallet shelf impact protection
Is placed on the support carrier and is edged on the front for locking.
Includes two locking pins to prevent accidental lifting
Prevents pallets from sliding through pallet shelf.
Robust, sturdy support frame thanks to timber struts in the frame
Can be used as front-facing pallet shelf impact protection
Ideal for using in-rack sprinkler systems
With four zinc-plated Z-shaped brackets
For creating an additional partition in the shelving level of the sign shelf.
Includes clamping bracket including screws and nuts
For extending the sign shelf and increasing storage space.
For extending the wide-span rack and increasing storage space
Robust cantilever for cantilever rack for well-organised storage
Acts as a stop bar on the front end of the shelf to prevent round signs from falling out accidentally.
Prevents pallets from sliding through pallet shelf
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.