Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 11 o liczbie wersji: 39
Podziałka Vario-tooth do cięcia bez zadziorów i wibracji.
Idealne rozwiązanie do intensywnej pracy, np. przy grubych blachach i rurach.
Do prac wyburzeniowych. Najwyższa obciążalność i wyjątkowo długa żywotność Szczególnie odpowiednie do cięcia stali nierdzewnej.
Z falistymi zębami do łatwego cięcia metali.
Do prac wyburzeniowych. Idealny do pracy z uchwytem do rur. Najwyższa obciążalność i długa żywotność
Dzięki progresywnej podziałce zębów brzeszczot idealnie nadaje się do szybkiego cięcia zarówno cienkich, jak i grubych materiałów.
Dokładne cięcie pod kątem prostym metalowych rur i profili. Solidny, szybki, mocny, o dużej trwałości.
Rozwiązanie problemu dla producentów kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Umożliwia bardzo szybkie i łatwe odcinanie sekcji bez użycia dodatkowych narzędzi, takich jak nożyce do blachy
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza tnąca Speed do stali
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej
Wiertło spiralne SMART STEP HSS DIN 338