Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 19 o liczbie wersji: 517
Stal, czarna Delta Seal, końcówka AW, forma C, spiczasty
DIN 7983 stal nierdzewna A4 niepowlekana. Z łbem Phillips.
DIN 7983 stal nierdzewna A2 niepowlekana. Z łbem Phillips.
DIN 7983 stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma C, łeb wpuszczany H
ISO 7051, steel, zinc-nickel black (ZNBHL)
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
WN 127, stal nierdzewna A4, powłoka poślizgowa. Zawiera rowek samoczyszczący, końcówka AW.
Galvanised steel, blue passivated (A2K)
Steel, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL); with AW drive, shape C, with tip
A2 stainless steel, 20H
DIN 7983, steel, zinc-nickel, black (ZNBHL), with H recessed head
ISO 7051, kształt C, stal, cynkowana i niklowana (ZNSHL)
DIN 7973, stal nierdzewna A2, zwykła
DIN 7983 stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma F, łeb wpuszczany H
DIN 7983 zwykła stal nierdzewna A2, kształt C, łeb wpuszczany Z.
ISO 14587, stal nierdzewna A2, zwykła
DIN 7983, stal nierdzewna A2 gładka, kształt C z gniazdem sześciokątnym
DIN 7983 stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma C, łeb wpuszczany H.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.