Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 28 o liczbie wersji: 893
DIN 7982 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
WN 112 stal nierdzewna A2. Końcówka AW, forma C, ostry.
DIN 7982 stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma C, łeb wpuszczany H.
ISO 14586 stal nierdzewna A2, forma C, ostry
ISO 14586, stal ocynkowana, powlekana na niebiesko, forma C, ostry
WN 112, stal cynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K). Końcówka AW, forma C, ostry.
DIN 7982 stal nierdzewna A4 niepowlekana. Z łbem Phillips.
ISO 7050, steel, zinc-nickel black (ZNBHL)
DIN 7982, stal nierdzewna A2, Geomet.
Samogwintujący, podobny do DIN 7982, stal nierdzewna A2-70. Końcówka TX i zawleczka.
ISO 14586 stal nierdzewna A4, łeb stożkowy płaski, TX C
DIN 7982, stali nierdzewna A2, końcówka PZ, forma C, łeb wpuszczany Z.
DIN 7982, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), TX, forma C
DIN 7972 stal ocynkowana (A2K), forma C.
DIN 7972, Stahl verzinkt (A2K), Form F
ISO 7982, steel, zinc-nickel-plated black (ZNBHL)
DIN 7982, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), TX, forma F
ISO 14586 stal ocynkowana, łeb stożkowy płaski, TX F
DIN 7972, stal nierdzewna A2, forma C, z rowkiem
DIN 7982 stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma F, łeb wpuszczany H
DIN 7982, zwykła stal nierdzewna A2, końcówka PH, forma F, łeb wpuszczany H.
DIN 7982 stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, forma F, łeb wpuszczany Z.
DIN 7982, Stahl vernickelt (E2J), Form C, mit Kreuzschlitz H.
DIN 7982 stal chromowana (F2J), forma C, łeb wpuszczany H.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.