Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Combi 7.5/11.5
Uniwersalne rozwiązanie do montażu okien w betonie, cegle dziurawce, pełnej cegle i drewnie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Do montażu okien bez wprowadzania naprężeń montażowych
Otwór wierci się przez ościeżnicę, w razie potrzeby wbija się kotwę w cegłę perforowaną lub cegłę ościeżnicową
Obszar zastosowania:
Kotwę AMO Combi można wkręcać bezpośrednio w lity kamień, beton i drewno dzięki hartowanemu gwintowi
Natychmiastowa nośność: bez czasu oczekiwania po zamontowaniu
Wszechstronność i elastyczność: szeroki zakres zastosowań
Kotwienie demontowalne
Ogólna aprobata techniczna kotwienia okien w ościeżnicach murowanych Z-21.2-2017
Sprawozdanie z testu nr 11-001214-PR01 Test elementów do mocowania przeszklonych drzwi z tworzywa sztucznego w ceglanym murze Poroton-T8-36.5 MW. Masa skrzydła okiennego: 95,5 kg.
Sprawozdanie z testu nr 11-002744-PR01 Test elementów do mocowania dwuskrzydłowych przeszklonych drzwi z tworzywa sztucznego w ceglanym murze Poroton-T10. Masa skrzydła okiennego: 74,5 kg.
Sprawozdanie z testu nr 13-002288-PR03 Test elementów do mocowania drzwi zewnętrznych z tworzywa sztucznego w ceglanym murze wykonanym z cegły ThermoPlan S9 z Mein Ziegelhaus. Masa skrzydła okiennego: 145 kg.
Ciągła nośność użytkowa 100000 cykli.
Sprawozdanie z testu nr 11-002592-PR01 Sprawdzenie właściwości antywłamaniowych o klasie odporności RC2 / RC 2N w murze z cegły Poroton-S10-P
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętu AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
W przypadku korzystania z produktu W-UR 10 XXL wkręt nie jest dłuższy niż kotwa, dzięki czemu sięga drugiej komory w nowoczesnych, wypełnionych cegłach dziurawkach, zapewniając prawidłowe wprowadzenie kotwy do nawierconego otworu i ościeżnicy. Takie rozwiązanie pozwala zapobiec obniżeniu nośności.
W cegle z dużymi otworami i pełnymi środnikami lub wąskimi i głębokimi wgłębieniami:
AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: kotwiony w co najmniej 2 środnikach; możliwy montaż odporny na włamania w klasie odporności RC2
W cegle dziurawce z małymi wgłębieniami i cienkimi środnikami:
AMO®-Combi + W-UR 10 XS, kotwiony w co najmniej dwóch środnikach
Wytyczne dotyczące planowania oraz wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r.
Nr kat.5995000000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m2 i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4
Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m2 i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!