Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt montażowy dystansowy AMO® III 11.5
Montaż okienny w betonie i murze z litego kamienia przy zwiększonych wymaganiach nośnych. Ø11,5 mm, z łbem walcowym, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd AW40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48119.jpg)
Filtry wyboru
- Kotwienie demontowalne, mocowane poprzez blokowanie kształtowe bez nacisku podczas rozszerzania podczas rozszerzania
- Zachowywanie nośności nawet pod obciążeniem termicznym
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania po zakotwieniu
- Przetestowana ognioodporność wynosząca 120 minut
- Sprawdzone właściwości w zakresie zabezpieczenia przed kradzieżą dla okien z tworzywa sztucznego zgodnych z klasą WK 2 według normy DIN V ENV 1627
- Oszczędność czasu — nie jest potrzebna kotwa
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są potrzebne żadne narzędzia do osadzania
- Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową grotu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż przez otwór przelotowy
- Blokowanie kształtowe zapewniające wysoką nośność
- Demontowalność
- Końcówka AW40 w każdym zestawie
- Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania
- Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z 12 stycznia 2000 r.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą klasy 2 zgodnie z wymaganiami normy DIN V ENV 1627. Opinia ekspercka Instytutu ift Rosenheim nr 255/29923 z dnia 21 listopada 2005 r.
- Test przydatności do mocowania okien w powierzchniach z cegieł murowanych przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 105 30599 z dnia 10 lipca 2006 r.
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle).
Nawiercenie ościeżnicy okna (10 mm). Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego). Nie jest konieczne wstępne nawiercenie w gazobetonie — wkręt Amo III można wkręcać bezpośrednio w materiał. Należy wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo Bag.
Długość wkrętu = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/48147.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48148.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43289.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48149.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48145.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48146.jpg)
- Beznaprężeniowe mocowanie dystansowe do wszystkich materiałów ościeżnic i wszelkich typów powierzchni murowanych
- Montaż ościeżnic okien i drzwi z wstępnie nawierconymi otworami montażowymi o <średnicy/> 10 mm
Informacje dotyczące użytkowania
Wytyczne dotyczące planowania oraz wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r.
Nr kat. 5995 000 000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m² i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4
Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m² i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Inne informacje
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Należy wyrównać ramy ościeżnic zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® Bag
- Długość wkrętu = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia (patrz również 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!