Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 łeb walcowy 7,5 mm
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Bardzo mały łeb cylindryczny pozwalający na wsuwanie w wąskie profile okienne. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW25.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107812.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Filtry wyboru
- Kotwienie demontowalne, mocowane poprzez blokowanie kształtowe bez nacisku podczas rozszerzania podczas rozszerzania
- Zachowywanie nośności nawet pod obciążeniem termicznym
- Przetestowana ognioodporność wynosząca 120 minut
- Oszczędność czasu — nie jest potrzebna kotwa
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są potrzebne żadne narzędzia do osadzania
- Napęd AW zapewniający większą trwałość użytkową grotu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż przez otwór przelotowy
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania po wkręceniu
- Blokowanie kształtowe zapewniające wysoką nośność
- Demontowalność
- Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania
Informacje dotyczące użytkowania
Wytyczne dotyczące planowania oraz wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r.
Nr kat. 5995 000 000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m² i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4
Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m² i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Inne informacje
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Należy wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® Bag
Długość wkrętu = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia (patrz również 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Beznaprężeniowe mocowanie dystansowe ościeżnic okiennych wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Łącznik do ościeżnicy
- Niewielki łeb umożliwia wsunięcie nawet w wąskie profile okienne. Szczególnie przydatne do użytku w powierzchniach z cegły, przy dowolnym materiale ościeżnicy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!