Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt montażowy dystansowy AMO® III Typ 7.5 A2 2 z łbem walcowym 8,0 mm
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Wykonana ze stali nierdzewnej A2. Idealnie nadaje się do ościeżnic z drewna termowanego. Z małym łbem walcowym, napęd AW30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Kotwienie demontowalne, mocowane poprzez blokowanie kształtowe bez nacisku podczas rozszerzania podczas rozszerzania
- Oszczędność czasu — nie wymaga kotew
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są potrzebne żadne narzędzia do osadzania
- Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową grotu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż przelotowy
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania po zakotwieniu
- Blokowanie kształtowe zapewniające wysoką nośność
- Demontowalność
- Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle).
Informacje dotyczące użytkowania
Wytyczne dotyczące planowania oraz wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r.
Nr kat. 5995 000 000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m² i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4
Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m² i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Inne informacje
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Należy wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi AMO® Bag
- Długość wkrętu = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia (patrz również 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!