Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nitonakrętki, uniwersalne, z łbem stożkowym płaskim
Z łbem stożkowym płaskim
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Nowatorskie i opatentowane nitonakrętki z dużym zakresem mocowania do użytku jako nit i połączenie śrubowe, które mogą być używane w cienkościennych lub grubszych elementach konstrukcji.
Wcześniej trzeba było użyć trzech nitonakrętek do pokrycia zakresu siły mocowania, ale teraz wystarczy tylko jedna, aby pokryć cały zakres.
Bez chromu(VI)
Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Wyjątkowy produkt
- Ograniczona liczba wersji w celu zmniejszenia kosztów przechowywania
- Brak mieszania różnych zakresów mocowania
- Obróbka za pomocą konwencjonalnych nitownic dźwigniowych
- Równe, pewne zamknięcie
- Montaż z jednej strony, dzięki czemu nadaje się do profilów zamkniętych
Wartości ekstrakcji:
Podane wartości to wartości orientacyjne. Dlatego podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.
Odpowiednie narzędzia instalacyjne
- ZEBRA® HES 512 nitownica do nitonakrętek
- Nitownica do nitonakrętek HES 510
- ZEBRA® HES 412 ręczna nitownica do nitonakrętek
Możliwości stosowania:
Elementy samochodowe, obudowy komputerów, budowa instalacji elektrycznych, wentylatory, płyty znamionowe, ramy okienne.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!