Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Długa żywotność i doskonała powierzchnia.
Zapewnia optymalne wyniki szlifowania. Stopy szlifierskie są dopasowane do zastosowania.
Do podwójnych mimośrodowych szlifierek obrotowych ETS 150-E
Kompletny zestaw z nakrętką mocującą
Do małych materiałów ściernych
Do pasów szlifierskich
Zapewnia pracę bez pyłu i optymalne rezultaty.
Specjalna stopa szlifierska z osadnikiem M6 do polerek i szlifierek na sprężone powietrze.
Doskonałe rozwiązanie szczególnie do tarcz Roloc Bristle Disc, do tarcz włókninowych, szlifierskich i fibrowych do bezpośredniego stosowania w maszynach prowadzonych ręcznie
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°
Tarcza tnąca Speed do stali
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Wiertło spiralne SMART STEP HSS DIN 338
Twist drill bit SD+ DIN6537 3xD Type N ALTINDUR pl