Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 4 o liczbie wersji: 5
Do wierteł udarowych, wierteł demontażowych oraz wierteł Max o średnicy minimalnej 32 mm
Do wierteł z wałkiem napędowym SDS-plus w maszynach z wałkiem napędowym SDS-max
Adapter odpylania z szybkozłączką do wierteł bezpyłowych Single Quadro-L
Suction unit with bayonet-click connection for suction drill Plus QM
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW