Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System montażu dystansowego AMO®-Therm
System montażu dystansowego o wysokiej nośności z izolacją termiczną na powierzchnie izolowane i nieizolowane. Ze wstępnie zmontowanym prętem gwintowanym wykonanym ze stali nierdzewnej A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Szybki i łatwy montaż
Element redukujący mostki termiczne do łączenia i przenoszenia obciążeń z mocowanej części na podłoże
Adapter z izolacją termiczną w stożku z tworzywa sztucznego przerywa mostek termiczny i zapobiega stratom ciepła na zewnątrz.
Pewne mocowanie z aprobatą dla wysokich obciążeń w szerokim zakresie materiałów budowlanych
Przy kotwieniu w podłożu z zaprawami iniekcyjnymi WIT-VM 250, WIT-VM 200 i WIT PM 200
Długości użytkowe od 80 do 300 mm mogą być pokryte AMO-Therm
Indywidualne i elastyczne ustawianie długości za pomocą adaptera z dostępnymi w handlu prętami gwintowanymi z certyfikatem próby odbiorczej 3.1
Mocowanie z niskimi stratami cieplnymi do izolowanych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, w ścianach, przy izolacji sufitów, na nienośnych elewacjach
np. markizy, zadaszenia, systemy skrzynek pocztowych, systemy satelitarne, urządzenia oświetleniowe, studnie świetlne, urządzenia klimatyzacyjne, wsporniki, kraty, konstrukcje metalowe, balustrady balkonowe, osłony balkonowe itp.
Możliwość zastosowania w różnych materiałach budowlanych
Cegła sylikatowa pełna i dziurawka, standardowy i lekki beton, beton spękany i niespękany, gazobeton, cegła pełna i dziurawka z otworami pionowymi
Może być używany na zewnątrz, w wilgotnych obszarach i blisko morza
Części zewnętrzne zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Nadaje się do wstępnego pozycjonowania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!