Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
ASME 18.3, stop stali, zwykły UNC (drobny gwint)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
1 cal (in) = 25,4 mm
Klasa wytrzymałości stopu jest porównywalna z metryczną klasą wytrzymałości 12.9
Zgodnie z normą ASME B 18.3, śruby z gniazdem sześciokątnym nie mają oznaczenia klasy wytrzymałości na łbie, ponieważ cechują się one jedną klasą wytrzymałości zgodną z normą ASTM 574.
Tolerancja standardowego gwintu zgodnie z normą ASME B1.1 = 3A (w przypadku gwintu zewnętrznego)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!