Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba ze spłaszczonym łbem płasko soczewkowym i gniazdem sześciokątnym
ASME B18.3, stal nierdzewna 18-8, zwykła UNC (gwint standardowy)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
1 cal (in) = 25,4 mm
Stal 18-8 jest porównywalna do stali nierdzewnej A2. Właściwości mechaniczne oparte na normie ASTM F835
Śruby odpowiednie tylko do ograniczonego obciążenia, patrz także tabela 3 ASME 18.3 i tabela 3 punkt A ASTM F835
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!