Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
ASME 18.3, stal nierdzewna 18-8, UNF (drobny gwint)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
1 cal (in) = 25,4 mm
Stal 18-8 jest porównywalna do stali nierdzewnej A2 Właściwości mechaniczne są zgodne z normą ASTM F837
Tolerancja standardowego gwintu zgodnie z normą ASME B1.1 = 3A (w przypadku gwintu zewnętrznego)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!