Kastenbockrolle
Kasten-Bockrolle
KASTBOCKROLL-HART-D30-40KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lauffläche hart, für textile Böden
- Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Traglast | 35 kg |
Rollenbreite (L) | 14 mm |
Rollendurchmesser (D) | 30 mm |
Höhe (H) | 33 mm |
Lochabstand (C) | 35 mm |
Rückenloch-Ausladung | 46 mm |
Rückenlochmaß (c) | 5,2 mm |