Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kast voor opslag gevaarlijke stoffen

Chem.veiligh.kast type 90 Classic M

Art.-nr. 1981000002

EAN 4065746659796

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kast voor opslag gevaarlijke stoffen

Art.-nr. 1981000002
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
Type 90, Classic, M

Voor brandbare vloeistoffen:


  • Voorzien van 3 opvangschappen, 1 vloeropvangbak en 1 geperforeerde metalen plaatinzet van gepoedercoat plaatstaal.

  • Buitenmaten: 595 x 595 x 2080 mm (B x D x H)

  • Binnenmaten: 499 x 446 x 1830 mm (B x D x H)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte x diepte

594 x 2085 x 612 mm

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Brandwerendheidsklasse

T90

Kastkleur

Lichtgrijs RAL 7035

Deurkleur

Verkeersrood RAL 3020

EN-Norm

14470-1, 16121, 16122

Verzamelvolume van vloerbak

11 l

Aantal plateaus

4 st

Draagvermogen bodem van vak

75 kg

Productgewicht (per stuk)

275,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Filtermodule met ventilator en afvoerluchtbewaking Voor kast gevaarlijke stoffen, type 90 2.0

FILTER UNIT VEIHEIKAST TYP90 REF2.0

De filtermodule zorgt voor lucht zonder gevaarlijke stoffen op de werkplek door absorptie van vrijgekomen dampen en gassen op het afgiftepunt
x 1 st
Ventilatiemodule met ventilator voor veiligheidskast type 90 2.0

VENTILATIE UNIT VEIHEIKAST TYP90 REF2.0

Het ventilatiehulpstuk zorgt ervoor dat vrijgekomen dampen en gassen extern naar een veilige locatie worden geleid via een afvoerluchtkanaal dat ter plaatse wordt geïnstalleerd