Kassetten-Lockring-Werkzeug
Kassetten-Lockring-Werkzeug
KASLOKRGWZG-(PHR)-L45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für die gängigsten Werkzeugaufnahmen von 7- bis 12-Gang-Kassetten Verschlussrings, darunter Modelle von Shimano, SRAM und anderen Herstellern
- Es passt auch auf Scheibenbremsen-Schließringe und Schließringadapter mit 12 Kerben sowie auf die oberen Kappen einiger Rock Shox-Federgabelmodelle
- Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, einem Drehmomentschlüssel, 21mm Stecknuss oder Schraubenschlüssel oder einem Schraubstock verwendet werden
Datenblätter(X)
Länge | 45 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Phosphatiert |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antrieb 2 | 21 mm |
Antriebart | Innenvierkant |
Antriebart 2 | Außensechskant |
Produktgewicht (per Stück) | 56 g |