Kartustároló láda
Kartustároló láda
TÁROLÓDOBOZ-KARTUS-FEKETE-12
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újrahasznosított anyagból készült
- Ergonomikus és könnyen használható
- Rakásolható
- Nagyon erős, ütés- és kopásálló
- Vízálló
A kartustároló láda üres.
Adatlapok(X)
Alkalmas töltőkartusok szállításához, valamint biztonságos és tiszta tárolásához a műhelyben, az építési területeken és szállítójárművekben. Az erős, újrahasznosított műanyagból készült praktikus szállítókoffer lehetővé teszi 12 darab kartus szállítását egy kézben.
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Szín | Fekete |
Szélesség x hossz x magasság | 300 x 200 x 255 mm |
Patronok száma | 12 darab |