Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kartuşlu vida eklentisi TBS-M

Kartuşlu vida eklentisi TBS-M

Ürün no. 0702051100

EAN 4056807333380

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kartuşlu vida eklentisi TBS-M

Ürün no. 0702051100
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
Indispensable for all drywall builders and wherever series screw connections save time. With matching adapters and bits for drywall screwdriver S 50 TB, cordless drywall screwdriver TBS 12-A and TBS 18-A.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Magazin kapasitesi

50 ADET

Uygun olduğu mil çapı:

3,5 - 4,2 mm

Vida uzunluğu için uygun

25 - 55 mm

Uygun olduğu vida başı çapı:

8,2 mm

Adaptör çapı

23 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

858,000 g

Kartuşlu vida eklentisi TBS-M dahil:
2 x
PH bits uç

BIT-PH2-F.S50TBM-1/4IN-L176,5MM

Açıklama:
PH2; 176.5 mm
PH E 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
2 x
PH tornavida ucu E 6.3 (1/4) vidalama aleti

BIT-PH2-F.TBS-M-1/4IN-192MM

Açıklama:
PH2; Uzunluk: 192 mm
For TBS-M multi-bit screw attachment
Miktar: 2 x
1 x
Adaptör

SP-ADAPTER

Açıklama:
Kuru yapı tornavidası TBS 18-A
Kuru yapı tornavidası S 50-TB
Miktar: 1 x
1 x
Adaptör

SP-ADAPTER

Açıklama:
Kuru yapı tornavidası TBS 12-A
Miktar: 1 x