Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kartuşlu tornavida

Sap eklentili tornavida, boş
BİTS UC TORNAVİDASI BOŞ

Ürün no. 06136000

EAN 4038898986263

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kartuşlu tornavida

Ürün no. 06136000
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
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle and bright chrome-plated round shank with magnet
  • Tutma sapı: 2 parçalı tutma sapı

  • Şaft: Mıknatıslı, parlak krom kaplamalı yuvarlak şaft

  • Uç: DIN 3126-D 6.3.

  • Optimum güç aktarımı ve rahat kullanım için çok ince kartuşlu tornavida

  • İstenen ucun kolayca bulunması için uzatılabilir, döndürülebilir kartuş

  • Klik sesi uç kartuşunun güvenle kilitlendiğini doğrular

  • Kartuşta 12 uç için yer bulunur
Not

Tornavida kartuşu boştur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Uç boyutu

1/4 inç

Uç tipi

Dış altıköşe

Tutma sapı genişliği (A3)

37,5 mm

Bıçak uzunluğu (B)

90 mm

Tutma sapı uzunluğu (D)

121 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler