Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kartuschenkiste

Tragekasten leer für Kartuschen
TRGKAST-F.KART-SCHWARZ-12FACH

Art.-Nr. 0955903684
EAN 4061975686732
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erleichtert den Transport und die Lagerung von bis zu 12 Kleb- und Dichtstoff-Kartuschen
  • Produziert aus Regenerat

  • Ergonomisch und leicht zu tragen

  • Stapelbar

  • Sehr robust, schlag- und stoßfest

  • Wasserunempfindlich
Hinweis

Die Kartuschenkiste ist leer.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für den Transport und die sichere und saubere Aufbewahrung von Kartuschen in der Werkstatt, auf der Baustelle und in Transportfahrzeugen. Der praktische Träger aus robustem Kunststoff-Regenerat ermöglicht es, 12 Kartuschen mit einer Hand zu tragen.

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Schwarz

Breite x Tiefe x Höhe

300 x 200 x 255 mm

Anzahl Kartuschen

12 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen