Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kartuschen- und Dosenhaltereinsatz

Kartuschen -und Dosenhaltereinsatz
DOHALT-FZG-SCHAUMST-12KART-6DOSEN-KDH1

Art.-Nr. 096381 825

EAN 4062856439553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kartuschen- und Dosenhaltereinsatz

Art.-Nr. 096381 825
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
Zur Lagerung von Kartuschen und Aerosoldosen
  • Für Dosen bis maximal 67 mm und Kartuschen bis maximal 50 mm

  • Der Schaumstoff-Halter ist aus einem Stück gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KDH1

Breite

365 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

313 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,200 kg

Werkstoff

Schaumstoff

Farbe

Grau

Anzahl Kartuschen

12 STK

Anzahl Dosen

6 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen