Kartongklips, type 1
Kartongklips, type 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Borhulldiameter | 8 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2,5-3 mm |
Lengde | 15,75 mm |
Bredde | 9,3 mm |
Høyde | 15,65 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Tilsvarer originalreservedelnummer | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | N143893 |