Karteikasten OrgaAer
OrgaAer Karteikasten
ZB-RAHM-BUERO-KARTEIKASTEN-A4-SILBERGRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit seitlicher Reihenbohrung im Raster 18,50 mm für Schwenkbleche
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Passend für DIN-Format | 1 x DIN A4 (quer) |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Nutztiefe | 330 mm |
Breite (B) | 304,5 mm |
Höhe (H) | 206 mm |
Tiefe (T) | 327 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!