Kartáč na kola se saténovým povrchem pro dřevo lisovaný, s otvorem
Drátěný kartáč
PRAMÉNCOVÝ KOTOUČ. KARTÁČ 100X70X19
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající pro strukturování povrchu velkých obrobků
- Zvýšený účinek obrušování
- Další uchycení drátů přes pletenou konstrukci
- Pro použití na úhlových bruskách
- Na obrobek působí pouze špičky hran. I když nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Umožňuje použití na všech standardních kartáčových bruskách.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Datové listy(X)
- Odstraňování otřepů, rzi a nečistot
- Obrušování měkkých letokruhů v jehličnatém dřevě
- Hrubování povrchu tvrdého dřeva
Průměr x šířka x vývrt (DxBxA) | 100 x 70 x 19 mm |
Materiál drátu | Ocel |
Povrch drátu | Pomosazeno |
Konstrukce | Zvlněný |
Průměr drátu | 0,25 mm |
Agresivita | Hard |
Vhodné pro satinovací stroj (bodový systém) | 4 of 4 points |
Max. rychlost otáčení | 8000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |