Karrosseriklips T-form, type S
Karrosseriklips T-form, type S
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,1 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1,5-7,5 mm |
Hodediameter | 13,8 mm |
Hodehøyde | 1,7 mm |
Lengde under hode | 15 mm |
Farge | Grå |
Type kjøretøy | Personbil |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 0940905309T01 |