Karrosseriklips T-form, type 1
Karosseriklips, type 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rimelig og tidsbesparende
Rask og enkel inntrykkingsmontering
Festes sikkert i komponenten
Kobling av metallplater, gipsplater, lister eller andre flate komponenter
Min./maks. borehulldiameter | 5,8-6 mm |
Min./maks. festetykkelse | 3,6-7,4 mm |
Hodediameter (A) | 12 mm |
Hodehøyde (B) | 2 mm |
Lengde under hode (C) | 12 mm |
Farge | Svart |
Materiale | polyetylen - PE |
Egnet for kjøretøyprodusent | Opel/Vauxhall |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 2240861 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 90022049 |
installasjonssted | Innvendig |
Type kjøretøy | Universell |