Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kárpit- és szőnyegkefe

Kárpit- és szőnyegkefe
KÁRPIT- ÉS SZŐNYEGTISZTÍTÓ KEFE

Cikksz. 0891350500

EAN 4050642503144

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kárpit- és szőnyegkefe

Cikksz. 0891350500
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
A por és a szőrszálak autósülésekről, kárpitozott bútorokról és szőnyegekről történő lekefélésére
  • Kemény sörtéinek köszönhetően a kefe ideálisan alkalmas tisztítószerek felhordására a kárpitozás és a szőnyegek tisztítása során

  • Az ergonomikus fogantyú egyszerű használatot biztosít
Megjegyzés

Savaknak ellenálló. 40 °C-ig mosható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szőrszálak, por és szennyeződések lekefélésére autóülésekről, kárpitozott bútorokról, szőnyegekről és kabriótetők szövetéről.

Útmutató

A durva nejlonkefékkel kiválóan eltávolítható az enyhe porréteg, haj és piszok a szőnyegekről, a kárpitozott ülésekről és a kabriótetők szövetéről. Ne használja acél- vagy bőrfelületen.

Sörte anyaga

Polivinil-klorid - PVC

Markolat anyaga

Nitril gumi

Szín

Piros

Hosszúság

175 mm

Szélesség

90 mm

Magasság

110 mm

Bütykök hossza

30 mm

Max. vízhőmérséklet

40 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Sav

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Belsőtér tisztító

BELSŐTÉR TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális tisztítóhab antisztatikus adalékkal a jármű teljes belsőteréhez
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 5 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
BMF műhelytisztító

WRKSHPCLNR-BMF-60LTR

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 5 L

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-20LTR

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-60LTR

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
x 1 db
Belsőtér tisztító, Active Clean

AKTIV-CLEAN BELSŐTÉR TISZTÍTÓ 500 ML

Intenzív habzású tisztító a jármű teljes belsőteréhez