Karosszéria-kábelkötegelő
Karosszéria-kábelkötegelő
KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-OLDHATÓ-7,6X375
Cikksz. 0502501
EAN 4011231434904
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újra kioldható a köteg meglazításával
- Mindkét oldalon fogazott és mindkét oldalon zárható
- Időjárásálló, alkalmas kültéri és napos helyeken történő használatra
Adatlapok(X)
Járműgyártás
Szélesség | 7,6 mm |
Hosszúság (L) | 375 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 85 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!