Karosseritettemasse, påstrykbar
Karosseritettemasse, påstrykbar
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Nitrilgummi |
Farge | Lysegrå (skinnende grå) |
Lukt | Karakteristisk |
Min./maks. temperaturbestandighet | -25 til 80 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 150 °C |
Motstandsdyktighet mot | Mineraloljer |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / godt ventilert lagring, 20 °C |
Min. flammepunkt | -20 °C |
Silikonfri | Ja |
Kan overmales/overlakkeres etter | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.